text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior totalmente roscado DIN ≈912 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M12X55


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 55 mm
Classe 70
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 55
P 1.75
s 10

Padrões

NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 51020.120.055
EAN 8715494606516
UBB 500633123707
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.