text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M10X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 60 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Normes

DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 51020.100.060
EAN 8715494137881
UBB 500571186435
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.