text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M8X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 80 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 80
P 1.25
s 6

Normes

NF ≈E25-125
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07071.080.080
EAN 8715494042161
UBB 500500824163
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.