text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M8X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 60 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Normes

NF ≈E25-125
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07071.080.060
EAN 8715493883093
UBB 954351947666
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.