text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M5X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 35 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normes

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07071.050.035
EAN 8715494453851
UBB 500500850705
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.