INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07071
07071.100.060
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M10X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
DIN
≈912
NEN
≈1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07071.100.060
EAN
8715493883116
UBB
954351947823
UNSPSC
31161605