text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Electro zingué 8.8 M10X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 50 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 50
P 1.5
s 8

Normes

DIN ≈912
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
NF ≈E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07071.100.050
EAN 8715493883109
UBB 954351947740
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.