text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M8X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 70 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Normes

BS ≈4168-1
ISO ≈4762
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07070.080.070
EAN 8715492061010
UBB 953351901384
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.