INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.060.090
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M6X90
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
90 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.060.090
EAN
8715492060921
UBB
954351944697
UNSPSC
31161605