text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M6X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 35 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 35
P 1
s 5

Normes

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07070.060.035
EAN 8715492060853
UBB 950351422312
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.