FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.050.045
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M5X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
45 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
45
P
0.8
s
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1241
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.050.045
EAN
8715492060808
UBB
953351193271
UNSPSC
31161605