FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.140.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M14X80
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NEN
≈1241
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605