text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M14X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 60 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M14
dk (max.) 21
k (max.) 14
L (mm) 60
P 2
s 12

Normes

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07070.140.060
EAN 8715493091245
UBB 955351250092
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.