INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.120.070
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M12X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
70 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.75
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
DIN
≈912
NEN
≈1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.120.070
EAN
8715492061201
UBB
952351071255
UNSPSC
31161605