text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M12X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 100 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 100
P 1.75
s 10

Normes

NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07070.120.100
EAN 8715492061249
UBB 953351901616
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.