INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07070
07070.100.060
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 8.8 M10X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
60 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
07070.100.060
EAN
8715492061096
UBB
950351423229
UNSPSC
31161605