text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con hexágono interior totalmente roscado DIN ≈912 Acero Sin revestimiento 12.9 M6X40


Artículo No.
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diamètre M6
Longueur 40 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensiones

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
s 5

Estándares

ISO ≈4762
NEN ≈1241
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 07010.060.040
EAN 8715492051240
UBB 952351501095
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.