Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07010
07010.060.035
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetage total DIN ≈912 Acier Brut 12.9 M6X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
35 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈1241
ISO
≈4762
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07010.060.035
EAN
8715492051233
UBB
952351500915
UNSPSC
31161605