FOCAL MEDITECH B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51051
51051.080.028
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux filetée jusqu’ à proximité de la tête avec denture de blocage DIN ≈912 Acier inoxydable (Inox) A2 70 denture M8X28
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
28 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
denture
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
28
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
51051.080.028
EAN
8715494557207
UBB
500634394968
UNSPSC
31161605