text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M8X25

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 25 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Normes

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.080.025
EAN 8715494294874
UBB 500577270399
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.