text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M6X70

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 70 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1
s 5

Normes

NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.060.070
EAN 8715494294843
UBB 500577270050
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.