text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M6X30

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 30 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 30
P 1
s 5

Normes

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.060.030
EAN 8715494294805
UBB 500577269656
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.