Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
45205
45205.060.012
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
P60
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Classe
P60
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Numéros d'articles
Numéro d'article
45205.060.012
EAN
8715494294768
UBB
500577269243
UNSPSC
31161605