text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M4X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Normes

ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 45205.040.030
EAN 8715494294676
UBB 500577268336
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.