text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M10X30

Specyfikacje

Diamètre M10
Longueur 30 mm
Classe P60
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Aluminium
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Wymiary

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Normy

NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 45205.100.030
EAN 8715494294928
UBB 500577270886
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.