Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
45205
45205.100.025
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Aluminium P60 M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
P60
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
25 mm
Classe
P60
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
45205.100.025
EAN
8715494294911
UBB
500577270704
UNSPSC
31161605