Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07025
07025.080.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 12.9 M8X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
30 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07025.080.030
EAN
8715494221108
UBB
500505536556
UNSPSC
31161605