text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 25 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Normes

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07025.060.025
EAN 8715494220903
UBB 500505534577
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.