text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc 12.9 M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Info
  • Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 60
P 2
s 14

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07025.160.060
EAN 8715494213257
UBB 500505542737
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.