Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07065
07065.100.030
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
30 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Filetage total quand L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
30
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07065.100.030
EAN
8715494331807
UBB
500577364853
UNSPSC
31161605