text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable LUBRINOX A4 70 M6X12


Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filets de vis, phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

  • Empêche le grippage des filets de vis internes et externes.
  • Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  • Permet de gagner en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis.
  • Approuvé par la FDA, sans danger pour l'industrie alimentaire.
  • Grande qualité, aspect propre de l'acier inoxydable
  • Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®.
  • Performance optimale en utilisant à la fois les boulons LUBRINOX et les écrous LUBRINOX.

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 24
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55053.060.012
EAN 8715494022453
UBB 500719063959
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.