text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X65


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 65 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 65
P 1.25
s 6

Normes

ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.080.065
EAN 8715494141437
UBB 500571291789
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.