text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 100 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 100
P 0.8
s 4

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.050.100
EAN 8715494141338
UBB 500571290799
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.