text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M3X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 12 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 12
P 0.5
s 2.5

Normes

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.030.012
EAN 8715492327666
UBB 950351872367
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.