text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M2X18


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 18 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 16
d-D M2
dk (max.) 3.8
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 2
L (mm) 18
P 0.4
s 1.5

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.020.018
EAN 8715494620314
UBB 500633375265
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.