text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M27X150


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M27
Longueur 150 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Filetage total quand L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 150
P 3
s 19

Normes

NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.270.150
EAN 8715492329554
UBB 951351954510
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.