text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M18X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Longueur 140 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filetage total quand L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 140
P 2.5
s 14

Normes

NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.180.140
EAN 8715494621113
UBB 500633383269
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.