text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M12X250


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 250 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 250
P 1.75
s 10

Normes

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.120.250
EAN 8715494542418
UBB 500571295335
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.