text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 M1,6X3


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M1.6
Longueur 3 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Filetage total quand L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 3
P 0.35
s 1.5

Normes

DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 55050.016.003
EAN 8715494230315
UBB 500500314546
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.