Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
53570
53570.080.060
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
60 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
53570.080.060
EAN
8715492319524
UBB
950351842741
UNSPSC
31161605