text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M8X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 50 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 50
P 1.25
s 6

Normes

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 53570.080.050
EAN 8715492319500
UBB 950351842667
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.