text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M5X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 35 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normes

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 53570.050.035
EAN 8715492319296
UBB 955351196220
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.