text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M24X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 55 mm
Classe 80
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Filetage total quand L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 55
P 3
s 19

Normes

ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 53570.240.055
EAN 8715494615662
UBB 500633328736
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.