Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
53570
53570.160.025
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A4 80 M16X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
25 mm
Classe
80
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
25
P
2
s
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1241
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
53570.160.025
EAN
8715494136563
UBB
500571286755
UNSPSC
31161605