text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 50 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Normes

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.060.050
EAN 8715492263070
UBB 950351788886
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.