text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M30X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 140 mm
Classe Min.50
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 140
P 3.5
s 22

Normes

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.300.140
EAN 8715494463669
UBB 500571270080
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.