text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M27X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M27
Longueur 100 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Filetage total quand L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 100
P 3
s 19

Normes

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.270.100
EAN 8715494611077
UBB 500633168769
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.