My Favorites
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
51050
51050.220.050
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M22X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M22
Longueur
50 mm
Classe
70
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Filetage total quand L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
50
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
51050.220.050
EAN
8715494610902
UBB
500633167027
UNSPSC
31161605