text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M2,5X3


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2.5
Longueur 3 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.5
L (mm) 3
P 0.45
s 2

Normes

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.025.003
EAN 8715494118293
UBB 500571260347
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.