text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier inoxydable (Inox) A2 M18X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Longueur 90 mm
Classe 70
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

Dimensions

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filetage total quand L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 90
P 2.5
s 14

Normes

DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.180.090
EAN 8715494610759
UBB 500633165534
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.